10183053 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791463 10183053 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791463 10183053 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791463 10183053 真鍮釘 丸頭 ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 62791463

真鍮釘 丸頭

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(50本) 注文コード 62791463 品番 10183053
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

錆にも強く、加工後の仕上げが美しいです。

用途材質がやわらかいため、主に装飾用の釘として! トラスコ品番117-3004 材質真鍮 長さ(mm)22 質量(g)21.1 長さL(mm)22 頭径D(Φmm)3.5 アズワン品番64-8329-60 頭部丸頭 胴部形状ストレート 呼び径d(mm)#16(1.7)
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
※取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62791418
2025-04-18
用途:
鉄道模型レイアウトのレールの固定用。
その他業種

太さ、長さともにピッタリ。ようやく求めている釘に出会えた。素晴らしい!

対象商品:
62791479
2025-03-12
用途:
木工雑貨製作
その他業種

特に問題ありません。
できれば200グラム単位で測り売りだと無駄が少ない。

対象商品:
65695158
2024-04-11
用途:
かわいい
教育・研究機関

木材と真鍮の色合いが好きで、ブックエンドやスパイスラックの造作に使いました。アウトレットでお得に購入できラッキーでした。

1人が参考にしています
対象商品:
62791436
2024-07-02
用途:
木工作業
山田 様 (製造業)

この長さの商品は、うちらの地域に無いので助かりました。

対象商品:
62791418
2023-11-11
用途:
仏壇の修理

仏壇の金具をとめる釘として使いました。丸頭でこの長さは探すとなかなかない。

対象商品:
62791418
2021-12-12
用途:
装飾用の釘として

小さなサイズがホームセンターでは売っておらず、こちらで見つけました。真鍮製で見た目がよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
62791436
2022-03-10
用途:
レザーベルトの取り付けに
庄司ブラシ株式会社 様 (製造業)

商品が早く届いて助かりました。
商品自体も、高品質で真鍮の綺麗な輝きにうっとりです。

対象商品:
62791445
2021-11-18
用途:
木工
オフィス ビジネス インスパイア 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

品質値段ともに不満はなく、今後色んなサイズを揃えたいと考えています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4224:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「バラ釘」にはこんなカテゴリがあります

シェアする