ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ステンレス連結傘釘パワースクリュー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(90本)
長さ(mm)
65
注文コード
62791777
品番
10185010
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
長さ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
耐食性のいいSUS304ステンレス製。
保持力のあるパワースクリュー加工を施しています。
用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番
110-9394
材質
釘:ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
65
色
黒
質量(g)
72.7
長さL(mm)
65
材質(スポンジ)
EVA
胴部形状
パワースクリュー
呼び径d(mm)
#12(2.7)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。