ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の バラ釘
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)の 傘釘
ポリ連結傘釘
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1パック(180本)
注文コード
62791856
品番
10185005
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
高所作業でも持ち運び便利な9連!
塩ビ波板などとの色合わせに最適です。
用途
波板の取り付けに。
トラスコ品番
110-9351
材質
釘:スチール
長さ(mm)
38
色
青
質量(g)
48.9
長さL(mm)
38
表面処理
釘:ユニクロ
材質(座金)
ポリ
胴部形状
スクリュー
呼び径d(mm)
#14(2.1)
注意
※波板施工は、必ず波板メーカーの波板施工要領に従って下さい。
※施工要領に従わず施工された場合、雨漏りや破損の原因となります。