米久 豚肉の味噌煮込みギフト

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62792007 品番DO-35
販売期限:2025年12月16日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥3,562
販売価格(税別)
種別ハム・肉・肉加工品 区分冷凍 内容210g×3 包装形態簡易包装 賞味期限365 アレルギー乳,小麦,大豆,豚肉,ゼラチン,ごま 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする