ブラック20 クリアーファイル 差し替え式 モノタロウ 62792756 ブラック20 クリアーファイル 差し替え式 モノタロウ 62792756 ブラック20 クリアーファイル 差し替え式 モノタロウ 62792756 ブラック20 クリアーファイル 差し替え式 モノタロウ 62792756

クリアーファイル 差し替え式

(59件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1冊 注文コード 62792756 品番 ブラック20
在庫数量:残り3623点
販売価格(税込) ¥395
販売価格(税別)
359
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ポケットの追加や差し替えに便利なリング式です。
ワンタッチでリングの開閉が可能です。
ポケットが最初に20枚付属しているので、すぐに使えます。

材質
(表紙)PP
(背見出し)紙
(ポケット)PP
最大収納数50 用途書類整理、説明書のファイリングに ブラック サイズA4タテ タイプトップイン 寸法(幅W×高さH)(mm)255×313 背幅(mm)25 穴数30 ポケット数20
注意
※昨今の国際情勢の影響により販売価格が予告無く変更となる場合や、
一時的に販売数量の制限、または欠品となる場合があります。あらかじめご了承ください。

※用途以外に使用しないでください。
※色移り防止のため、コピーや印刷物などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。

穴を開けずに綴じるファイル

大切な書類をきれいに保存!穴開く手間を省く!
  クリアファイル レバーファイル クリアホルダー レールクリヤー
ホルダー
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー
頻繁に順番の入れ替え、
差替えが多い場合に!
決まった枚数の
収納に!
挟むだけで
手軽に書類保存!
閉じ具が長い!
しっかり収納に!
回覧、
プレゼンなどの
一時保存に!
プレゼン用
資料に!
差替え式 クリアポケット 固定式 スタンダード ロングレバー クリアホルダー レールクリヤーホルダー
閲覧性
書類の
抜き差し
収容量

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、20人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 59
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-25
用途:
書類整理
合同会社C2K 様 (医療・福祉・介護関連業)

ファイルの素材、質感ともに良質で使いやすく、満足です。

2025-12-24
用途:
事務所の保存書類用に使用
サービス業

取り外し出来るのでとても便利です。ビニールの上部なので沢山書類が入ります。お勧めします。

2025-09-19
用途:
書類を整理する際に使用
株式会社キョウエイハウス 様 (不動産業)

もう少し厚手のファイルがあると良い思う。差し替え式のビニルが破れやすい。
丈夫な物に替えてほしい。

2026-01-29
用途:
ファイル
菊地建設株式会社 様 (建設業・工事業)

厚さが、あって しっかりしているので 気に入ってます。

2025-04-22
用途:
書類の保存
その他業種

安くて、しっかりしているので買ってよかったです。
他の方が書かれているように、背表紙に「モノタロウ」さんのロゴが
ない方がいいなぁ・・・と思います。
書類は入れやすかったです。

1人が参考にしています
対象商品:
62792765
2025-02-25
用途:
患者情報や紹介状など 穴を空けたくない書類
医療・福祉・介護関連業

最初から20分のファイルが入っているため、追加で購入する必要がなく、低価格で問題ないです。表紙もしっかりしています。強いて言えば留め具が金具であれば最高です。

1人が参考にしています
2026-01-05
用途:
書類の整理
不動産業

思っていたものより収納力が少なかったので残念でした。

2025-12-19
用途:
書類の整理
その他業種

この値段でこの製品はお得感いっぱいです
使いやすいし。これからはこの製品にしようと思っています

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07
質問:
追加のクリアポケットは取り扱いありますか。
回答:
最初からついているクリアポケットと同じ物は取り扱いございませんが、下記の商品が適合しますので、ご希望の物をご選定ください。

モノタロウ クリアポケット 0.06mm 標準タイプ
注文コード 62792704 品番 CP-006
内容量 1パック(100枚)
https://www.monotaro.com/p/6279/2704/

モノタロウ クリアポケット 0.04mm 薄手タイプ
注文コード 62792695 品番 CP-004
内容量 1パック(100枚)
https://www.monotaro.com/p/6279/2695/
3人が参考にしています
2021-08-18
質問:
クリアポケットの厚みを教えてください。
回答:
0.04mmです。
4人が参考にしています
2021-08-18

「クリヤーブック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする