AICA(アイカ工業)
AICA(アイカ工業)の 接着剤
AICA(アイカ工業)の 木工用接着剤
木工用接着剤ボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(500g)
注文コード
62793228
品番
A-Q1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
従来より少ない水で洗浄可能です
改正建築基準法(JIS対応)
F☆☆☆☆
(JIS K 6804 )
主な用途
フラッシュパネル、一般木工、建具等
用途
フラッシュパネル、一般木工、建具等
仕様
残量単量体:0.3%以下、木材汚染性:硫酸第一鉄塗装より色が薄い
pH値
4±1
外観
乳白色粘稠体
粘度(Pa・s)
60±12(23℃/4〜9月)、50±10(23℃/10〜3月)
強度
粘着/常態:10以上、粘着/耐水:3以上
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)
対応
灰分含有率(%)
1以下
主なワーク
パーツ