10/100/1000BASEーTを8ポート搭載し、そのうち4ポートがIEEE 802.3at PoE+給電に対応。 最大80W(1ポート30Wまで)の電源供給が可能です。 無線アクセスポイントやIPカメラ、IP電話などのPoE受電デバイスに電力を供給できます。 ファンレスによる静音設計で、前機種DGS-1008Pから50%以上の小型化を実現しながらも最大80W給電を維持するなど、設置しやすいモデルへと進化しました。 付属のゴム足や壁掛けキットを利用して、さまざまな場所へ設置できます。