メニュースタンド

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62793404 品番 CH-71
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

お手頃のメニュースタンド。
ストッパー付で滑り止め効果と衝撃急性があり、テーブルの上で動かず、使いやすいです。

材質(本体)ステンレス シルバー 仕様ステンレス 質量(g)240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×70×90 収納幅(mm)20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 厨房機器・キッチン/店舗用品編:411

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62793395
2025-02-12
用途:
飲食店のメニュースタンド
飲食業

しっかり重さもあり、裏にラバーシールが4カ所ある為、メニューが倒れる事がなくなりました。

対象商品:
62793395
2024-01-16
用途:
飲食店メニューたて
KINGSIAM 様 (飲食業)

ある程度重さもあるし、メニューが倒れなくとても使いやすいです

対象商品:
62793404
2023-06-28
用途:
机上のクリアファイルを立てて管理しています
株式会社ライト光機製作所 様

毎日作業をする中で、作業が終了するまで出しておきたいクリアファイルが何個もあり、重ねて置いてありましたが、いちいち探すのに時間がかかっていたり、机上がクリアファイルで一杯になったりしていました。このスタンドに立てておくとスペースの確保ができ、見た目もスッキリして便利です。重みもあるのでクリアファイルが倒れてこないのも大変助かります。

対象商品:
62793395
2023-01-21
用途:
レストランの客室で使用
和幸株式会社 様 (飲食業)

古びたメニュー立てを入れ替えました。問題ないです。

対象商品:
62793395
2022-02-06
用途:
メニュースタンド
手打ちそば甚作羽村店 様 (飲食業)

安定感が良く、A4メニューでも倒れません。とても使いやすいです

対象商品:
62793395
2021-10-05
用途:
テーブルに置く
飲食業

お値段の割には質感が良く、厚めのメニューブック倒れることなく使用できます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「メニュー・卓上サイン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする