曜日別特売
874 グリーススプレー EX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 62793508

グリーススプレー EX

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(420mL)
内容量1本(420mL)注文コード62793508品番874
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

メーカー比較試験テストにおいて、耐熱温度を1. 5倍の200℃にまで強化した金属の防錆・潤滑剤です。
オイルスプレー等では効果の持続が難しい高熱・高圧部において、優れた防錆・潤滑性を得られます。
防水性・防錆性・酸化安定性に優れていますので長期間の使用に耐えられます。
2wayノズル採用で様々なシーンに対応。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
金属同士の回転部及び摺動部等の防錆・潤滑
黄色使用温度範囲(℃)‐30~200寸法(Φ×高さH)(mm)66×205増ちょう剤石けん系基油鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-03
用途: 換気扇メンテナンス
株式会社AKI企画

もう何年も使用してます。
問題なく役立ってます。
これからも定期的に購入させていただきます。

対象商品 : 62793508
2022-02-25
用途: 清掃機器のメンテナンス
サービス業

2WAYノズルで狭いところも広いところも問題なく使用でき、比較的安価なため
非常に重宝しています。
良い商品だと思います。

対象商品 : 62793508
2018-02-20
用途: 車のドアに、機械等の軋みなど
農・林・水産業

今年の冬の寒さでは固まることあった。使用後はスムーズになるので問題ないが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする