BON-3 「ボンパティ」雲仙ワッフル ボンパティ 62793721 BON-3 「ボンパティ」雲仙ワッフル ボンパティ 62793721 BON-3 「ボンパティ」雲仙ワッフル ボンパティ 62793721 BON-3 「ボンパティ」雲仙ワッフル ボンパティ 62793721

「ボンパティ」雲仙ワッフル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62793721 品番BON-3
販売期限:2025年12月16日まで
返品などにより在庫がある場合は、
販売期限を越えても販売を継続することがあります。
参考基準価格(税別)¥2,950 販売価格(税込) ¥3,130
販売価格(税別)
種別洋菓子 区分冷凍 内容雲仙産いちご・雲仙産雲仙茶・雲仙産ブルーベリー各30g×各2、雲仙産じゃがいも・雲仙産さつまいも各30g 包装形態包装不可 賞味期限30 アレルギー乳,小麦,卵,大豆,りんご,ゼラチン 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装不可
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする