染めQ 原色

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100mL×6本) マルーン 注文コード62794016 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は色・RoHS指令・内容量など58種類から選べます 他の種類を見る

革・布・木材・プラスチック・金属も…まるで染めたような仕上がりに!スプレーするだけで簡単キレイ!染めQシリーズは、最先端のナノテクノロジーを駆使した染色型塗料で、ナノ単位の粒子が素材の内部に浸透して密着します。そのため、引っ張っても、ねじっても、割れたり剥がれたりすることがありません。また、塗った箇所と塗っていない箇所の境目がなく、肌触りも変わることがありません。カラーチェンジで遊び心を満足させたり、古くなって色あせてしまった大切な物の補修にも最適。まるで新品同様に仕上がります。

マルーン 主な用途布、木材、プラスチック、金属、革 危険等級U 使用場所屋内 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.6L 危険物の性状非水溶性
注意
※必ずスプレーガンをご使用ください。口径は1.0mm程度、吐出圧は1.0kgf/cm3以下と弱めにしてください。吐出圧力が高いと【染めQ 原色】が塗装面から跳ね返ってしまいます。塗布量は色により異なりますが、50〜150g/m程度が目安となります。スプレーガンを素早く動かし、薄く重ね塗りするように心がけてください。
※使用前に十分に攪拌してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62794253
2025-08-26
用途:
退色した部分の補修
株式会社特売屋にじべっかい 様

原色など1缶から販売して欲しい さすがに6本も要らない 6本選べるセットでも良いが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-04

「ホビー用塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする