画像準備中

ミッチャクロン BK・X

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台(16L) 注文コード 62794585 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

焼き戻りが無く、焼付け塗装の裏・表塗装作業が可能です。
紛体塗装の下塗りとしても使用可能です。また、紛体塗装の再補修も容易にできます。
焼付け塗装を行う場合、常温で10秒程度のセッティングタイムを取るだけで、2コート1ベークが可能です。
原液のまま使用できる一液タイプで、作業性に優れています。一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間を大幅に短縮できます。
10:1速乾アクリル、4:1ウレタン塗料で20〜30分の強制乾燥を行うことによりレべリング性に富んだ肌を作ることができます。

用途
非鉄金属の下塗り:アルミ・ステンレス等
焼付け塗装:紛体塗装・アクリル焼付け・メラミン焼付け
クリヤー 乾燥時間(分)夏:10〜20、春秋:20〜40、冬:60〜120 比重0.88 耐熱温度(℃)180(30分) 主な用途鉄、非鉄金属 指触乾燥時間(分)2分40秒(20℃) 標準塗布量6〜10μ 80〜100g/m2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量16L 上塗塗装可能時間自然乾燥:15〜20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:10秒 特性速乾 危険物の性状非水溶性
注意
※ミッチャクロンの厚塗りは避けてください。
※低温時(5℃以下)または極度に湿度が高い場合には、十分な密着が得られないおそれがあります。その場合には、被塗面を温めておくか、乾燥時間を長く取るなど、塗装条件を考慮してください。
※密着性は経時後強力になります。
※2コート1ベークで焼付け塗装を行う場合、ミッチャクロンBK・X塗布後、常温で10秒程度のセッティングタイムをとった後、低温から上塗り焼付け必要温度になるように温度を上げるようにしてください。
※2コート2ベークで焼付け塗装を行う場合、ミッチャクロンBK・X塗布後、常温で5〜6分程度のセッティングタイムをとった後120〜130℃で5〜10分の熱乾燥させてください。焼付け温度は徐々に昇温させてください。急激に高温にするとピンホール等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする