画像準備中

水系ミッチャクロン BO

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台(16L) 注文コード62794603 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

環境にやさしい(アルコール以外の溶剤不使用)
さまざまな素材に使用することが可能
一切ペーパー研ぎが不要で、作業時間をぐんと短縮
一液タイプなので原液のまま使用することが可能
乾燥が早く、優れたレべリング性
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合
上塗り塗装も広範囲で、塗装機器を選ばず実用的

乳白色(乾燥後透明) 用途塗料と被塗物の密着力を上げるプライマー 乾燥時間(分)夏:30〜40分、春秋:40〜50、冬:60以上 比重0.94 指触乾燥時間(分)15分(20℃) 標準塗布量7〜12μ 80〜100g/m2 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量1.6L 上塗塗装可能時間溶剤系:40分以上(20℃)、水系:1時間以上(20℃) 特性プライマー 危険物の性状水溶性
注意
※厚塗りは避けてください。クボミ等への溜まりが生じた場合は、その部分の密着が不良となります。
※常温(20℃)、湿度60%で上塗り塗料が溶剤系の場合は40分程度、水系の場合は1時間以上の乾燥時間をおいてから、塗装してください。
※低温時(5℃以下)または極度に湿度が高い場合には、十分な密着が得られないおそれがあります。その場合には、被塗面を温めておくか、乾燥時間を長く取るなど、塗装条件を考慮してください。
※密着性は経時後強力になります。
※コンクリート、モルタル及び硅カル板等の多孔質面に塗布する場合には、一度に厚塗りせず常温(20℃)、湿度60%で20〜30分の時間を取り薄く二度塗りを行ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする