画像準備中

ミッチャクロンEP・X

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(3.7L×4台) 注文コード62794637 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は7種類から選べます 他の種類を見る

紛体、各種焼付塗料、反応型ウレタン塗料、ラッカー等、幅広い塗料の下塗りに使用できます。
各種金属、錆面への浸透防錆として使用できます。
コンクリート面の補強剤として使用できます。
原液のまま使用できます。
速乾性で抜群の作業性です。
スプレー、刷毛、ローラー使用ができます。

用途
ステンレス・アルミ(一部除く)・亜鉛メッキ・スチール等金属への下地として
コンクリート面の補強として
ホワイト 乾燥時間(分)夏:10〜20、春秋:20〜40、冬:60〜120 比重0.9 耐熱温度(℃)200(30分) 主な用途亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、コンクリート 指触乾燥時間(分)5分(20℃) 標準塗布量10〜15μ 100g/m2 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量14.8L 上塗塗装可能時間自然乾燥:15〜20分(20℃)、焼き付けウェット・ウェット:2〜3分 RoHS指令(10物質対応)対応 特性防錆、速乾 危険物の性状非水溶性
注意
※極端な厚塗りは避けてください。
※低温時(5℃以下)または極度に湿度が高い場合には、十分な密着が得られないおそれがあります。その場合には、被塗面を温めておくか、乾燥時間を長く取るなど、塗装条件を考慮してください。
※密着性は経時後強力になります。
※2コート1ベークで焼付け塗装を行う場合、ミッチャクロンEP・X塗布後、常温で2〜3分程度のセッティングタイムをとった後、上塗りを行い低温から上塗り焼付け必要温度になるように温度を上げるようにしてください。
※2コート2ベークで焼付け塗装を行う場合、ミッチャクロンEP・X塗布後、常温で2〜3分程度のセッティングタイムをとった後120〜130℃で5〜10分熱乾燥させてください。焼付けの温度は徐々に昇温させてください。急激に高温にするとピンホール等の原因となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする