GOANZENフィラー ザラザラ 7kgセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(7kg) 注文コード62794795 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥55,555
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

高い浸透力と密着力。液状の成分がクラックや欠損部分のわずかな隙間まで水のように隙間なく浸透し硬化。しっかり密着し剥がれません。
今までにない付着性と耐久性。トラックなどの重い車両が走っても、重量物を落としても割れや剥がれが極めて出にくいです。 また、耐薬品性・耐溶剤性にも優れています。
床面の凹凸を無くし、防滑も。グリ石が露出した凹凸面でも簡単に平滑にできます。凹凸がなく防滑性を備えた安全な床を長期間維持します。また、 厚く盛る事で P タイル等を貼る事もできます。
幅広い素材に対応、 抜群の作業性と速乾性!コンクリートやアスファルトなど幅広い素材に対応。 しかも、面倒な工程も無く、 従来では考えられない程の作業性と、乾燥の速さで業務に影響がでません。
【乾燥時間】気温20℃・湿度60%の場合 指触乾燥 約4〜5時間/完全乾燥 約12時間
【専用促進剤を使用した場合の乾燥時間】指触乾燥 約1〜2時間/完全乾燥 約3時間
水性だから安心・安全・低臭。環境にやさしい水性タイプ。 臭いも少ないので安心してご使用いただけます。

アスファルト色 用途コンクリート、アスファルトなどに入った広範囲のクラック、欠損箇所の補修に。 主な用途アスファルト、コンクリート、床 使用量1×1×1cmで約2g 危険等級V 比率主剤:硬化剤:P剤/1:1:5(重量比) 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1000g RoHS指令(10物質対応)対応 特性付着性、耐溶剤、耐薬品、耐久、速乾 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする