カゴメ すこやかファミリーギフト

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62794859 品番KSR-30P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,400
種別ジュース 区分常温 内容100CAN(アップル・ピーチブレンド・グレープ・パインアップルブレンド)各160g×各2、野菜生活100(オリジナル・ベリーサラダ・マンゴーサラダ・アップルサラダ)各160g×各4 包装形態簡易包装 賞味期限545 アレルギーオレンジ,もも,りんご,バナナ 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装可(二重包装)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする