595619 センターテーブル ギガ用 ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62794987 595619 センターテーブル ギガ用 ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62794987 595619 センターテーブル ギガ用 ブラケット JET INOUE(ジェットイノウエ) 62794987

センターテーブル ギガ用 ブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62794987 品番595619
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

いすゞ大型ギガのテーブル兼用バゲッジスペース無し車専用です。

用途内装パーツ 材質繊維複合板 適合車テーブル兼用バッケージスペース無し車 適合車種いすゞ大型ギガバゲッジスペース無し車(H6.12〜H27.10)
取扱説明書:取付説明書(0.3MB)
注意
※こちらの商品は対象車輌が決まっていますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする