白子 のり詰合せ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット アレルギー小麦,エビ,大豆 注文コード62795087 品番SA-500
参考基準価格(税別)¥5,200 販売価格(税込) ¥5,614
販売価格(税別)
この商品はアレルギーなど2種類から選べます 他の種類を見る
種別海苔・味噌・だし 区分常温 内容味海苔(8切5枚)×12袋、焼海苔(8切5枚)×12袋、焼海苔(板のり5枚)×3袋 包装形態簡易包装 賞味期限1080 アレルギー小麦,エビ,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装可(二重包装)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする