ISOホイール用ナットカバー ABS

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10個) 注文コード 62795118 品番 500444
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

ホイールナットを錆から守る!

材質樹脂 高さ(mm)51 用途外装パーツ 仕様フラット型 適合フロント、リヤ共用 形状フラット型 クロームメッキ 全高(mm)51 適合ナット33mmナット 適合車種ナットサイズ33mmISOナット10穴・8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。※32mm(実寸31.8mm)ナットには適合いたしません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする