長崎五島うどん 五島手延うどんとあごつゆ詰合せ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62795200 品番KA-34
参考基準価格(税別)¥4,450 販売価格(税込) ¥4,750
販売価格(税別)
種別麺類 区分常温 内容うどん(国産小麦)200g×5、あごつゆ(4倍希釈)(30ml×5袋)×2 包装形態簡易包装 賞味期限365 アレルギー小麦,大豆 申込み期限[お申込み日]12/16まで[お届け指定期間]11/15〜12/26 持参包装可(二重包装)
注意
※WEB注文限定です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする