572078 寝台パネルガーニッシュいすゞ4t/大型用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 62795443 572078 寝台パネルガーニッシュいすゞ4t/大型用 JET INOUE(ジェットイノウエ) 62795443

寝台パネルガーニッシュいすゞ4t/大型用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード62795443 品番572078
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面テープで貼るだけの簡単取付!

用途ボディーパーツ セット内容左右各1枚ずつ 材質/仕上ステンレス/鏡面 取付方式両面テープ貼付式 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)56×1170×1 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜)/4t'07フォワード(H19.7〜)
注意
※車輌側の取付部の油分や汚れなどを完全に落としてから取付してください。※鋭利な箇所がございますので、怪我されないよう手袋等で保護をし取扱には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする