寝台パネルガーニッシュいすゞ4t/大型用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード62795452 品番572079
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

両面テープで貼るだけの簡単取付!

用途ボディーパーツ セット内容左右各1枚ずつ 材質/仕上ステンレス/ウロコ 取付方式両面テープ貼付式 適合車種いすゞ大型ファイブスターギガ(H27.11〜)/4t'07フォワード(H19.7〜)
注意
※車輌側の取付部の油分や汚れなどを完全に落としてから取付してください。※鋭利な箇所がございますので、怪我されないよう手袋等で保護をし取扱には十分ご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用カーテン・フリル・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする