東洋防災
東洋防災の 消防/防災/防犯標識
東洋防災の 消防標識
蓄光式消火器具類ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62795803
品番
AS-1B
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,298
¥
999
バスケットに入れる
蓄光ステッカーです。横向き。
文字内容
消火器
寸法(mm)
250×90
材質
ダイヤライト蓄光シール
仕様
横型