※右用です

平面ハンドルカジリ防止用止め金

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タキゲンコード03034 注文コード62795854 品番AC-25-U-1-LONG-L
販売価格(税込) ¥374
販売価格(税別)
340
この商品はタキゲンコードなど15種類から選べます 他の種類を見る

止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。

材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)85 寸法L1(mm)110 寸法L2(mm)40 板厚(mm)3.2 寸法W1(mm)43 寸法W2(mm)15 左右区別左用 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03034

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする