※右用です
TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の 扉部品
TAKIGEN(タキゲン)の ロック、鍵、キー
平面ハンドルカジリ防止用止め金
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タキゲンコード
03148
注文コード
62795897
品番
AC-25-U-2-LONG-R
販売価格(税込)
¥229
販売価格(税別)
¥
208
バスケットに入れる
この商品は
タキゲンコード
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
止め金に高負荷がかかる扉に使用しても従来品よりスムーズに開閉できます。
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
49
寸法L1(mm)
700
寸法L2(mm)
40
板厚(mm)
2.3
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
10
左右区別
右用
表面仕上げ
亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード
03148