ロッドスリーブ(Φ6ロッド用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62795958 品番AC-25-VB-6
販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

ロッドの先端を曲げるだけでワンタッチ装着
扉の締付けが簡単に行えます。
筺体に傷がつきません。
ローラー・スリーブが樹脂のため、金属粉の発生や異音を抑えます。
盤の構造・用途に応じて折曲げて使用できます。

寸法D(Φmm)6.3 用途キュービクル・配分電盤 材質プレート/冷間圧延鋼板(SPCC)、スリーブ/ポリアミド(PA6) 質量(g)60 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード03026

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする