横型突き出し標識

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 62795995 品番 DL-11A
参考基準価格(税別)¥4,350 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

横型の突出し標識です。蓄光文字タイプです。

文字内容火災報知器 寸法(mm)300×100×30 材質塩ビ板+蓄光シート貼合せ 仕様両面型、縦型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする