TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 取手・引手
ライン取手(P=68)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62796222
品番
AP-41-H-7
販売価格(税込)
¥433
販売価格(税別)
¥
394
バスケットに入れる
シルバーラインが入ったニューデザイン取手
耐塩性を必要とする扉に最適
材質
ABS樹脂(ブラック)
用途
冷凍冷蔵庫のショーケース・配分電盤・通信機器の扉
質量(g)
20
寸法L1(mm)
84
寸法L2(mm)
15
寸法W(mm)
17
寸法P(mm)
68
寸法H1(mm)
30
寸法H2(mm)
11.5
タキゲンコード
01035