マスキングテープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62796241 品番74662
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥440
販売価格(税別)
400

手帳やラッピングに、くすみカラーのときめきを
ふんわり優しいタッチで描かれた女の子の日常が楽しめるマスキングテープです。ふんわりかわいい女の子たちが手帳やメモのアクセントに。落ち着いた色合いで、大人女性の日常に寄り添うマスキングテープです。1.5cm幅×5m巻で、日常使いにちょうどいいサイズ感。手帳やノート、ラッピングなど幅広い用途で楽しめます。毎日のちょっとしたシーンにときめきを与えてくれるアイテムです。
材質:和紙。サイズ:幅1.5cm×5m巻

用途手帳・手紙・工作のデコレーション用マスキングテープやクラフト・ワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質和紙 種類ネオンサイン 寸法(幅W×長さL)(cm×m)1.5×5 包装形態袋入り
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする