防水平面ハンドル

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62796378 品番 A-57-1
販売価格(税込) ¥2,845
販売価格(税別)
2,586

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-57-1-TAK60)
左右兼用型

材質亜鉛合金(ZDC) 用途配分電盤・制御盤 付属品キー2本 表面仕上げシルバーメタリック塗装 タキゲンコード03304

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62796362
2023-02-04
用途:
分電盤扉のハンドル

分電盤扉のハンドルが折れたので交換しました。元のはどこのだか分らなかったけど、平面ハンドルで探したらタキゲンで出してました。タキゲンのは刻印も入っていて、鍵付でよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする