曜日別特売
A-57-1(TAK60) 防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796362

A-57-1(TAK60) 防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796362
A-57-1(TAK60) 防水平面ハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62796362

防水平面ハンドル

(1件のレビュー)
タキゲンコード04077
内容量1個注文コード62796362品番A-57-1(TAK60)
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年2月上旬より順次出荷を予定しております。
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998

錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備(A-57-1-TAK60)
左右兼用型

用途
配分電盤・制御盤
表面仕上げ
シルバーメタリック塗装
タキゲンコード
04077
付属品
キー2本
材質
亜鉛合金(ZDC)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62796362
2023-02-04
用途: 分電盤扉のハンドル

分電盤扉のハンドルが折れたので交換しました。元のはどこのだか分らなかったけど、平面ハンドルで探したらタキゲンで出してました。タキゲンのは刻印も入っていて、鍵付でよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする