TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水ロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
03207
付属品
専用止め金・大ナット
注文コード
62796642
品番
A-94-NA(#0061/0062-H)
販売価格(税込)
¥1,175
販売価格(税別)
¥
1,068
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
施錠後に防塵用キャップを閉めますと、止め金は施錠位置で固定され、振動などによる自重落下(解錠)しません。
Oリングとウエーブワッシャーが実装されていますので回転がスムーズです。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
03207
用途
振動機器の扉・小型制御盤
付属品
専用止め金・大ナット
質量(g)
110