TAKIGEN(タキゲン)
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル・取っ手・グリップ
TAKIGEN(タキゲン)の ハンドル、取手
TAKIGEN(タキゲン)の 平面ハンドル
防水ロックハンドル(本体)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質
亜鉛合金(ZDC)
タキゲンコード
00976
付属品
専用止め金・大ナット・ビスセット・ナイロン製キャップ
注文コード
62796676
品番
A-95(#0061/0062-H)
販売価格(税込)
¥967
販売価格(税別)
¥
879
バスケットに入れる
この商品は
材質・タキゲンコード・付属品
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン製キャップ付属
Oリングとウエーブワッシャーが実装されていますので回転がスムーズです。
左右兼用型
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
00976
用途
配分電盤・制御盤
付属品
専用止め金・大ナット・ビスセット・ナイロン製キャップ
鍵
0061・0062