TAKIGEN(タキゲン)
ロックハンドル用抜差しハンドル
A-120-3-H
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質・タキゲンコード
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、ハンドル/冷間圧延鋼板(SPCC)、キャップ/黄銅板(C3604BD)
タキゲンコード
00262
注文コード
62796764
品番
A-120-3-H
販売価格(税込)
¥249
販売価格(税別)
¥
226
バスケットに入れる
左右兼用型
用途
小型配分電盤・制御盤
材質
本体/快削黄銅棒(C3602BD)、ハンドル/冷間圧延鋼板(SPCC)、キャップ/黄銅板(C3604BD)
最大適合板厚(mm)
4.5
表面仕上げ
本体・キャップ/クロムめっき(MBCr)、ハンドル/クロムめっき(MFCr)
タキゲンコード
00262