スマートL2 PoEスイッチ 28ポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62796985 品番SWX2210P-28G
参考基準価格(税別)¥176,000 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800

ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。
装置全体では、すべての給電可能ポートで同時に各ポート15.4Wの給電が可能なため、多数のPoE受電機器を無理なく収容することができます。
さらに、給電仕様としてIEEE802.3atに準拠し、1ポートあたり最大30Wを給電可能です。

付属品電源ケーブル(3ピンプラグ), 電源抜け防止金具, 取扱説明書(保証書含), レッグ, ラックマウント用金具&ネジ 仕様●ラックマウントキット:ラックマウント用金具&ネジ同梱●MACアドレス登録件数:8192●スタッカブル機能:なし●冷却ファン:3基●VLAN機能:あり●SNMP機能:あり●Auto MDI/MDI-X:あり ポート数標準:28、最大:28 電源AC100〜240V(50/60Hz) 色(本体)ブラック マグネットなし 通信速度1000M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする