画像準備中

スマート見える耳かきX0

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ブラック 注文コード62797065 品番ブラック 1P(キ
参考基準価格(税別)¥3,164 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
付属品Type-C充電ケーブル、取扱説明書兼保証書 ブラック 本体寸法(mm)直径14×高さ140 本体質量(g)11 センサージャイロスコープ:3軸 連続使用時間(分)約35 レンズサイズ(mm)3.5 使用電池リチウムイオン(Li-ion)電池 (DC3.7V/130mAh) 焦点距離(mm)13.5 充電時間(分)約35 動作温度(℃)-10〜45 動作周波数(GHz)2.4 画素数300万 定格入力DC5V/0.5A 被写界深度(mm)10〜50 フレームスピード(fps)20 Wi-FiIEEE802.11b/g/n

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グルーミング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする