ニューストレッチ接着芯地 超薄手用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード62797221 品番X50F-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
この商品はなど5種類から選べます 他の種類を見る

【特徴】・幅広い薄手の生地に対応する万能タイプ・樹脂(接着剤)が生地にしっかり接着するためヨレやズレが起きにくい【接着時の注意】・伸縮素材のため、アイロンは上から押しあてるようにし、決してずらしたり滑らせたりしないでください。・隙間があかないように当ててください。・接着温度は素材に合った温度を守ってください。・アイロン接着後は冷めてから(接着剤が固まってから)布を動かしましょう。サイズ/112cm×1m 1枚入適応素材/ジョーゼット・ローンなど接着方法/温度:中温(130〜150℃)・時間:約10〜15秒素材/ポリエステル100%

寸法122×1(巾mm×長さcm) 素材素材:ポリエステル100% 入数1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「芯材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする