ラッチ式 平面ハンドル用ストライカー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62797385 品番A-158-ST
販売価格(税込) ¥284
販売価格(税別)
258

ワンタッチで開閉ができ取付けも簡単にできます。
小型タイプのラッチ式平面ハンドルです。

用途配分電盤・制御盤・点検口 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)22 表面仕上げバレル研磨 タキゲンコード03075

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする