足長ローレットつまみ(M5×L1=27×L2=17)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD) 注文コード62797595 品番AP-176-7-Gray
販売価格(税込) ¥273
販売価格(税別)
248
この商品は材質など5種類から選べます 他の種類を見る
寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)8 寸法D3(Φmm)4 寸法L1(mm)27 寸法L2(mm)17 寸法L3(mm)10 ねじの呼びM5 材質(本体)ABS樹脂 材質(取付部)快削黄銅棒(C3602BD) 取付長(mm)27 取付部おねじ(段付) 付属品E形止め輪 質量(g)4.5 種類丸形 標準色グレー 特性管理目的によりそれぞれのカラーが使い分けられます。 表面仕上げ取付部:ニッケルめっき(MBNi) 寸法MM5 タキゲンコード457

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする