YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の PC周辺機器
YAMAHA(ヤマハ)の WEB会議用品
YAMAHA(ヤマハ)の スピーカーフォン/会議システム
ダイナミックマイク
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62797780
品番
DM-105
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
スピーチ、カラオケ、音楽用途など様々な用途に最適なON/OFFスイッチ付きダイナミックマイク
仕様
●マイクホルダー:別売(径25mm前後使用可)●同梱ケーブル:Φ6mm×5m cable with XLR-F type connector and 6.3mm plug●感度 (2.83 V/1 m):-54dB ±3dB (0 dB=1V/Pa ,1 kHz)●指向特性:単一指向性●出力インピーダンス:500 ohms ±30% (1 kHz)
型式
ダイナミック型
色
ブラック
スイッチ
ON/OFF→○
周波数特性
60 Hz-15 kHz
コネクタ
3 pin XLR-M type
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません