マルチ取手(P=240×20)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62797918 品番 AP-194-1-Yellow
販売価格(税込) ¥1,238
販売価格(税別)
1,125

ファッショナブルな扉にマッチしたハンドルです。
取付けは表(M4ねじ)・裏(M4タッピンねじ)両面から使用できます。

寸法H1(mm)75 寸法H2(mm)30 寸法L(mm)270 寸法P(mm)240 材質パイプ/硬質ポリ塩化ビニル(PVC)、ブラケット/ポリアミドMXD6 標準色イエロー 用途各種キャビネット・通信機器 質量(g)190 適合板厚(mm)5〜20 タキゲンコード01074

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする