タッチモニター 23.8型/1920×1080/HDMI 1.4、USB Type-C/2W+2Wステレオスピーカー/IPS/非光沢/10点マルチタッチ対応/ブラック

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62797947 品番UT241YAbmihuzx
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

センドバック保証(購入後3年間、ただしパネル、バックライトは1年間)のみ、オンサイト含め延長保証はございません。
ACアダプター、及び、ケーブル類のオプション販売は無し、メーカーカスタマーに問合せ願います。
VESAマウント(壁掛け):100x100mm対応、ケンジントン・ロック(盗難防止用):非搭載、スイベル/高さ/ピポッドの機能なし。
Windows 10以降のデバイスに対応のマルチタッチモニターです。

表面処理アンチグレア コントラスト比1000:1 解像度1920×1080 入力端子HDMI 1.4、USB Type-C 色(本体)ブラック モニターサイズ23.8型 パネル駆動方式IPS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする