保護棒(L900)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62798085 品番A-223-7
販売価格(税込) ¥7,263
販売価格(税別)
6,603

アルミニウム製なので大型でも軽量
手にやさしいソフトデザイン

材質ブラケット/アルミニウム合金(ADC)、パイプ/アルミニウム合金押出材(A6N01S) 用途バス・鉄道車両・特装車 質量(g)770 寸法L(mm)900 寸法P(mm)840 表面仕上げブラケット/梨地サチライトクロムめっき(MACr)、パイプ/梨地アルマイト処理 タキゲンコード01519

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする