フラットリフトハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62798207 品番 A-234-2
販売価格(税込) ¥5,546
販売価格(税別)
5,042

パネル表面からの出っ張りが4mm、パネル取付け面からの奥行が25mmの薄型タイプ
ハンドルの引き上げ操作時と回転操作時にクリック感があり確実な操作ができます。
ハンドルを収納することにより止め金が3mmリフト。シールド効果が得られます。
特殊ロック機構で従来の不安要素(止め金のガタ・振動・ロッド棒の自重落下)を解消、確実な施錠が行えます。
右開き用

材質亜鉛合金(ZDC) 用途情報通信機器(デジタル装置・磁気ディスク装置)などのEMI防止用シールドラック・各種振動機器の扉 付属品キー2本・ビスセット・専用止め金 質量(g)380 適合板厚(mm)0.6〜2.3 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr) 030 タキゲンコード02029

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする