ダブルシックルハンドル(両面ハンドル)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62798383 品番 A-298-HL
販売価格(税込) ¥13,245
販売価格(税別)
12,041

アクリル系樹脂焼付塗装で耐食性に優れています。
アルミニウム製で軽量です。
フックが両側にあるので開いた状態でも引戸を固定できます。
左右兼用型

寸法L1(mm)49 寸法L2(mm)57 材質アルミニウム合金(ADC) 用途舟艇用サッシ引戸・船舶用ドア 付属品受座・キー2本 質量(g)440 適合板厚(mm)25〜30 表面仕上げ防錆処理後アクリル系樹脂焼付塗装 鍵違い タキゲンコード01610

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする