防水ロックハンドル(本体)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質本体/亜鉛合金(ZDC) タキゲンコード00905 注文コード62798523 品番A-316-4
販売価格(税込) ¥1,360
販売価格(税別)
1,236
この商品は材質・タキゲンコード・付属品など6種類から選べます 他の種類を見る

耐火・耐熱・耐塩・耐酸
表面仕上げは優れた耐候性をもつ熱硬化性アクリル系樹脂焼付塗装です。(A-316)
ピンタンブラー方式ロックハンドルの欠点を改良した製品です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
専用ハンドル以外での解錠は困難です。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)

材質本体/亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ本体/アクリル系樹脂焼付塗装 タキゲンコード00905 用途大型屋外キュービクル・制御盤 質量(g)75 寸法D(Φmm)30 寸法P(mm)- 寸法H1(mm)32 寸法d1(Φmm)- 寸法d2(Φmm)- 寸法H2(mm)12.5 寸法W1(mm)32 寸法W2(mm)8 寸法H3(mm)13.5 標準色シルバーメタリック 寸法H4(mm)5 最大適合板厚(mm)4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする