大型面付ロックハンドル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62798837 品番A-388N 鍵付
販売価格(税込) ¥12,987
販売価格(税別)
11,806

面付けタイプで簡単に取付けできます。
上下のフラットバー(別売)で強力に密閉します。
フラットバーガイドは、樹脂が組込んであり作動がスムーズです。
インナーハンドル(A-100、A-394-3H等をお選びください。)を取付ければ、非常脱出が可能です(施錠時不可)。
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
左右兼用型。

材質亜鉛合金(ZDC) 用途密閉扉・シェルター・大型キャビネット・電磁波防護扉・防音扉の子扉 付属品キー2本・ロッドガイド(A-388N-G)2個・ねじ穴用・化粧蓋・割ピン2個・平座金2個 ストローク(mm)フラットバー:30(ハンドルをリフト) 表面仕上げ焼付塗装 タキゲンコード04212

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする