曜日別特売
A-446-2-1(#0200) W/0 スリム平面スイングハンドル TAKIGEN(タキゲン) 62798952

スリム平面スイングハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)121
内容量1個注文コード62798952品番A-446-2-1(#0200) W/0
販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
¥1,598

キャビネット工業会(CA-G02)「ハンドルの要求品質」に準拠しているハンドルです。
取付け面から止め金までの奥行き12.5mmの薄型です。
平面ハンドルA-160・A-240シリーズのパネル穴明け寸法でも取付けられます。
防水タイプ(Oリング・シートパッキン使用)
左右兼用型(カムと止め金を裏返すと左右の入替えができます。)

用途
キュービクル・配電盤・制御盤
寸法H1(mm)
76.3
寸法L1(mm)
121
寸法L10(mm)
27
寸法L2(mm)
83.5
寸法L3(mm)
93
寸法L4(mm)
11.8
寸法L5(mm)
22
寸法L6(mm)
62
寸法L7(mm)
15
寸法L8(mm)
12
寸法L9(mm)
96
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
19
寸法W3(mm)
23
寸法W4(mm)
8
寸法W5(mm)
24
寸法W6(mm)
24
付属品
専用止め金・取付け板・ビスセット
材質
亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ
アクリル系樹脂焼付塗装(シルバー)
タキゲンコード
04335

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする