ツメの折れないLANケーブル カテゴリー5e ストレート 法人様向け 20.0m ブルー

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62799320 品番ETPC5ENU200BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498


500回の屈曲検査に合格したツメの折れないLANケーブル・180°曲げても折れない耐久性の強いRJ45を採用。
・抜差しを頻繁に行う方や長い距離を接続する方も安心
法人ユーザー様専用で安心の1年保証※水気や過剰な環境、強い圧力をかけての使用、切断改造を行って使用した場合などは保証対象外です
性能をフルに引き出す単線仕様・単線の方がより線よりも表皮効果が起きにくく、伝送ロスが少なくなります・ケーブル長が長くなるほど効果を発揮
ケーブルの識別に便利なタグ2枚付!・LANケーブルをたくさん使用する環境で接続確認

ブルー 規格カテゴリー5e(5/2.5GBASE-T、1000BASE-T)、カテゴリー5(100BASE-TX)、カテゴリー3(10BASE-T) ケーブル長(m)20 構造単線 コネクタ形状RJ-45コネクター コネクタあり ケーブル外径(Φmm)約5.5 結線方式ストレート全結線 爪折れ防止あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする