実用構内標識F板

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 文字内容歩行中禁煙 注文コード62799328 品番F-62
参考基準価格(税別)¥6,500 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品は文字内容など25種類から選べます 他の種類を見る

実用構内標識F板です。

材質メラミン焼付鉄板 寸法(mm)680×400 文字内容歩行中禁煙 穴数上下に2箇所 設置方式ポール設置型

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする